€ 57,80/ stukexcl. btw
€ 69,94incl. btw
136 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1342 |
Materiaal huis | Messing |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Bediening | Handgreep |
Druktrap artikel | PN25 |
Maximum druk bij 20 °C | 25 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |