Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan Type: 1341 Messing, vernikkeld/FPM (FKM) Vetvrij PN25 bij vloeistoffen, PN4 bij gassen Binnendraad/Binnendraad 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:10050223
  • Fabrikant:8716901081452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Vloeistoffen.
  • Gassen.
  • Dampen.
  • Algemene industrie
  • Installatietechniek


Bijzonderheden


  • Voorzien van ontluchtingsgaatje.
  • Geschikt voor manometers met afdichtingsring volgens DIN 837-1.
  • Uitgevoerd met stopbuspakking.
Opslaan in lijst

€ 46,24/ stukexcl. btw

€ 55,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1341
Materiaal huis
Messing, vernikkeld
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Bediening
Drukknop
Druktrap artikel
PN25 bij vloeistoffen, PN4 bij gassen
Maximum druk bij 20 °C
25 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Vetvrij
Ja
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)