€ 39,95/ stukexcl. btw
€ 48,34incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1341 |
Materiaal huis | Messing, vernikkeld |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Bediening | Drukknop |
Druktrap artikel | PN25 bij vloeistoffen, PN4 bij gassen |
Maximum druk bij 20 °C | 25 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Vetvrij | Nee |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM (FKM) |