€ 131,75/ stukexcl. btw
€ 159,42incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 403M |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0460 |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Spansok |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Controle aansluiting | Ja |
Maat controle aansluiting | M20x1,5 |
Bediening | Handwiel |
Druktrap artikel | PN400 |
Maximum druk bij 20 °C | 400 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spansok | Staal |
Materiaal spindel | 1.4104 |
Materiaal wartelmoer | Staal |