Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan dubbel Type: 403 Staal/PTFE Controle aansluiting Flens 40 x 5 mm PN400 Spansok/Buitendraad 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811166
  • Fabrikant:8716901084170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, gassen, dampen.
  • Procesindustrie.
  • Machine bouw.
  • Algemene plantbouw.
  • Chemie.
  • Petrochemie.
  • Energiecentrales.
  • Mijnbouw.
  • On- en offshore industrie.
  • Olie- en gasindustrie.
  • Milieutechnologie.

Bijzonderheden

  • Apart gescheiden testflens.
  • Controle flensaansluiting Ø 40x5 mm.
  • Aansluiting spansok volgens DIN 16283.
Opslaan in lijst

€ 178,50/ stukexcl. btw

€ 215,99incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
403
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Spansok
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Controle aansluiting
Ja
Maat controle aansluiting
Flens 40 x 5 mm
Bediening
Handwiel
Druktrap artikel
PN400
Maximum druk bij 20 °C
400 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spansok
Staal
Materiaal spindel
1.4104
Materiaal wartelmoer
Staal