Eriks
ECON®

ECON® Manometerkraan block & bleed Type: 1221 Roestvaststaal/PTFE PN400 Binnendraad/Buitendraad 1/2" NPT

  • ERIKS:13582251
  • Fabrikant:8716901100382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 154,00/ stukexcl. btw

€ 186,34incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1221
Materiaal huis
Roestvaststaal
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" NPT
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" NPT
Bediening
Handgreep
Druktrap artikel
PN400
Maximum druk bij 20 °C
400 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
G
1/2" NPT
ØD
6 mm
H
85 mm
M
50 mm
T
19 mm
W
32 mm