Eriks
ECON®

ECON® Manometer verloopnippel Type 811 messing 1/4" x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811672
  • Fabrikant:8716901026279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,96/ stukexcl. btw

€ 18,10incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
811
Uitvoering
Verloopnippel
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Buitendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal
Messing
Met spansok
Nee
Artikel
11811672
A
1/4" BSPP(G)
B
1/2" BSPP(G)
L1
41 mm
L2
3 mm
SW
22 mm