Eriks
ECON®

ECON® Manometer verloopnippel Type 811 messing 1/4" BSPP x 1/4" NPT

  • ERIKS:11811676
  • Fabrikant:8716901026309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,08/ stukexcl. btw

€ 25,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
811
Uitvoering
Verloopnippel
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Buitendraad
Maat instrumentaansluiting
1/4" NPT
Materiaal
Messing
Met spansok
Nee
Artikel
11811676
A
1/4" BSPP(G)
B
1/4" NPT
L1
30 mm
SW
30 mm