€ 21,34/ stukexcl. btw
€ 25,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 811 |
Uitvoering | Verloopnippel |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Buitendraad |
Maat instrumentaansluiting | 3/8" BSPP(G) |
Materiaal | Messing |
Met spansok | Nee |
Artikel | 11811675 |
A | 1/2" BSPP(G) |
B | 3/8" BSPP(G) |
L1 | 48 mm |
L2 | 3 mm |
SW | 27 mm |