Eriks
ECON®

ECON® Manometer verloopnippel Type 811 messing 1/2" x 1/2" NPT

  • ERIKS:11811677
  • Fabrikant:8716901026316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,16/ stukexcl. btw

€ 30,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
811
Uitvoering
Verloopnippel
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Buitendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" NPT
Materiaal
Messing
Met spansok
Nee
Artikel
11811677
A
1/2" BSPP(G)
B
1/2" NPT
L1
44 mm
SW
27 mm