€ 232,05/ stukexcl. btw
€ 280,78incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1308 |
Uitvoering | Manometer sifonpijp |
Vorm | Krulstaart |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" NPT |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting instrumentzijde | Buitendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" NPT |
Met spansok | Nee |
Druktrap artikel | PN40 |