Eriks
ECON®

ECON® Manometer sifonpijp Type: 1352 U-vorm Staal BuitendraadxBinnendraad 1/2" BSPx1/2" BSP

  • ERIKS:11812189
  • Fabrikant:8716901083791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Stoom installaties.
Bijzonderheden

  • Naadloze buis.
Opslaan in lijst

€ 73,36/ stukexcl. btw

€ 88,77incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1352
Uitvoering
Manometer sifonpijp
Vorm
U-vorm
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0345
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSP
Met spansok
Ja
Druktrap artikel
PN100