Eriks
ECON®

ECON® Manometer sifonpijp Type 1350 staal krulstaart stomplas/binnendraad PN100 1/2" BSPP

  • ERIKS:10060130
  • Fabrikant:8716901081254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Stoom installaties.
Bijzonderheden

  • Naadloze buis.
Opslaan in lijst

€ 47,26/ stukexcl. btw

€ 57,18incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1350
Uitvoering
Manometer sifonpijp
Vorm
Krulstaart
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0345
Procesaansluiting
Laseind
Maat procesaansluiting
1/2"
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSP
Met spansok
Ja
Druktrap artikel
PN100