€ 238,85/ stukexcl. btw
€ 289,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1322 |
Uitvoering | Manometer sifonpijp |
Vorm | U-vorm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Procesaansluiting | Laseind |
Maat procesaansluiting | 20 mm x 2.6 mm |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" NPT |
Met spansok | Nee |
Druktrap artikel | PN160 |