€ 202,73/ stukexcl. btw
€ 245,30incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1322 |
Uitvoering | Manometer sifonpijp |
Vorm | U-vorm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSP |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSP |
Met spansok | Ja |
Druktrap artikel | PN160 |