€ 209,10/ stukexcl. btw
€ 253,01incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1312 |
Uitvoering | Manometer sifonpijp |
Vorm | Krulstaart |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" NPT |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" NPT |
Met spansok | Nee |
Druktrap artikel | PN100 |