Eriks
ECON®

ECON® Manometer sifonpijp Type 1312 roestvaststaal krulstaart PN100 spansok x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812131
  • Fabrikant:8716901083692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Stoom installaties.
Bijzonderheden

  • Naadloze buis.
Opslaan in lijst

€ 202,73/ stukexcl. btw

€ 245,30incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1312
Uitvoering
Manometer sifonpijp
Vorm
Krulstaart
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSP
Met spansok
Ja
Druktrap artikel
PN100