Eriks
ECON®

ECON® Manometer schokdemper Type 367 roestvaststaal PN1000 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811080
  • Fabrikant:8716901012852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Machinebouw.
  • Hydrauliek.
  • Pneumatiek.
  • Pompen.
  • Compressoren.

Bijzonderheden

  • Schokdemper voor bescherming van meetinstrumenten tegen drukstoten.
Opslaan in lijst

€ 87,13/ stukexcl. btw

€ 105,43incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
367
Uitvoering
Manometer schokdemper
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Met spansok
Nee
Max. werkdruk
1000 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 120 °C