€ 43,69/ stukexcl. btw
€ 52,86incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1388 |
Uitvoering | Manometer schokdemper |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal | Staal gefosfateerd |
Met spansok | Nee |
Max. werkdruk | 400 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 120 °C |