Eriks
ECON®

ECON® Manometer schokdemper Type 1387 messing PN250 1/4" BSPP

  • ERIKS:11812281
  • Fabrikant:8716901082824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Machinebouw.
  • Hydrauliek.
  • Pneumatiek.
  • Pompen.
  • Compressoren.
Bijzonderheden

  • Instelbaar van buiten af.
  • Vertragen het doorgeven van drukstoten aan de manometer.
Opslaan in lijst

€ 44,03/ stukexcl. btw

€ 53,28incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1387
Uitvoering
Manometer schokdemper
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal
Messing
Met spansok
Nee
Max. werkdruk
250 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 120 °C