€ 51,51/ stukexcl. btw
€ 62,33incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1387 |
Uitvoering | Manometer schokdemper |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal | Messing |
Met spansok | Nee |
Max. werkdruk | 250 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 120 °C |