€ 280,08/ stukexcl. btw
€ 338,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1318 |
Uitvoering | Manometer overdrukbeveiliging |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Spansok |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal | Messing |
Kwaliteitsklasse materiaal | CW614N |
Met spansok | Ja |
Instelbereik | van 0.4 tot 2.5 bar |
Max. werkdruk | 600 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 80 °C |