Eriks
ECON®

ECON® Manometer afdichtring Type 3005 roestvaststaal met profiel M20 x 1,5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm 1/2”

  • ERIKS:12315865
  • Fabrikant:8716901031556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Voor manometers en druksensoren.
Bijzonderheden

  • Profiel model afdichtingsring.
Opslaan in lijst

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

787 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3005
Uitvoering
Afdichtingsring
Vorm
Met profiel
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Buitendiameter
14.8 mm
Binnendiameter
8 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Dikte
4.2 mm
Aantal per standaard verpakking
1