Eriks
ECON®

ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel D8 x 4,1 x 2,7 mm per 50 stuks 1/8"

  • ERIKS:11813272
  • Fabrikant:8716901033840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Voor manometers en druksensoren.
Bijzonderheden

  • Profiel model afdichtingsring.
Opslaan in lijst

€ 77,01/ stukexcl. btw

€ 93,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3005
Uitvoering
Afdichtingsring
Vorm
Met profiel
Nom. binnendiameter
1/8" (6)
Buitendiameter
8 mm
Binnendiameter
4.1 mm
Materiaal
Koper
Dikte
2.7 mm
Aantal per standaard verpakking
50