€ 64,52/ stukexcl. btw
€ 78,07incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3003 |
Uitvoering | Afdichtingsring |
Vorm | Vlak |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Buitendiameter | 9.5 mm |
Binnendiameter | 5.1 mm |
Materiaal | Koper |
Dikte | 2 mm |
Aantal per standaard verpakking | 100 |