Eriks
ECON®

ECON® Manometer afdichtring Type 3003 koper vlak per 100 stuks 1/2"

  • ERIKS:11813268
  • Fabrikant:8716901083296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Voor manometers en druksensoren.
Bijzonderheden

  • Vlak model afdichtingsring.
Opslaan in lijst

€ 79,22/ stukexcl. btw

€ 95,86incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3003
Uitvoering
Afdichtingsring
Vorm
Vlak
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Buitendiameter
17 mm
Binnendiameter
6.5 mm
Materiaal
Koper
Dikte
2 mm
Aantal per standaard verpakking
100