€ 36,72/ stukexcl. btw
€ 44,43incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1319 |
Uitvoering | Aansluitpijp |
Vorm | Haaks |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0345 |
Procesaansluiting | Laseind |
Maat procesaansluiting | 20 mm x 2.6 mm |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSP |
Met spansok | Ja |
Druktrap artikel | PN160 |