Eriks
ECON®

ECON® Manometer aansluitpijp Type 1319 roestvaststaal haaks PN160 spansok x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812145
  • Fabrikant:8716901083289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie.
  • Machinebouw.
  • Hydrauliek.
  • Pneumatiek.
  • Pompen.
  • Compressoren.
Bijzonderheden
  • Lasaansluiting voor buismontage.
  • Las eind Ø20 x 2,6 mm.
Opslaan in lijst

€ 122,83/ stukexcl. btw

€ 148,62incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1319
Uitvoering
Aansluitpijp
Vorm
Haaks
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Procesaansluiting
Laseind
Maat procesaansluiting
20 mm x 2.6 mm
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSP
Met spansok
Ja
Druktrap artikel
PN160