Eriks
ECON®

ECON® Manometer aansluitpijp Type 1309 staal PN160 spansok x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812129
  • Fabrikant:8716901084040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,34/ stukexcl. btw

€ 41,55incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1309
Uitvoering
Aansluitpijp
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0345
Procesaansluiting
Laseind
Maat procesaansluiting
20 mm x 2.6 mm
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSP
Met spansok
Ja
Druktrap artikel
PN160