Eriks
ECON®

ECON® Mano-thermometer Type: 602 Staal/Kunststof R80 van 0 tot 6 bar/20 - 120 °C 2.5 % Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:15099927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,17/ stukexcl. btw

€ 66,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
602
Uitvoering
Mano- thermometer
Diameter kast
80 mm
Meetbereik
van 0 tot 6
Drukeenheid
bar
Secundaire schaalindeling
20 - 120
Drukeenheid secundaire schaalindeling
°C
Nauwkeurigheidsklasse
2.5 %
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Type aansluiting
Centrisch
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Staal
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Max. overdruk
6 bar
Mediumtemperatuur
van -20 tot 150 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
b
30 mm
c
74 mm
D
80 mm
d
12 mm
h
31 mm
SW
22 mm