€ 55,17/ stukexcl. btw
€ 66,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 602 |
Uitvoering | Mano- thermometer |
Diameter kast | 80 mm |
Meetbereik | van 0 tot 4 |
Drukeenheid | bar |
Secundaire schaalindeling | 20 - 120 |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | °C |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.5 % |
Vloeistof gedempt | Nee |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Staal |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Kunststof |
Max. overdruk | 4 bar |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
b | 30 mm |
c | 74 mm |
D | 80 mm |
d | 12 mm |
h | 31 mm |
SW | 22 mm |