€ 61,71/ stukexcl. btw
€ 74,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1447 |
Uitvoering | Mano- thermometer |
Diameter kast | 80 mm |
Meetbereik | van 0 tot 6 |
Drukeenheid | bar |
Secundaire schaalindeling | 20 - 120 |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | °C |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulvloeistof | Geen |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Polycarbonaat |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 6 bar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 120 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |