Eriks
ECON®

ECON® Mano-thermometer Type: 1447 Roestvaststaal/Polycarbonaat R80 van 0 tot 4 bar 1.6 % Vulvloeistof: Geen Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:10060151
  • Fabrikant:8716901228963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,71/ stukexcl. btw

€ 74,67incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1447
Uitvoering
Mano- thermometer
Diameter kast
80 mm
Meetbereik
van 0 tot 4
Drukeenheid
bar
Secundaire schaalindeling
20 - 120
Drukeenheid secundaire schaalindeling
°C
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polycarbonaat
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
4 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van 0 tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C