Eriks
ECON®

ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN10 Flens DN250

  • ERIKS:13243718
  • Fabrikant:8716901044266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HUIS EN DEKSEL RVS: CF8MZITTING +KLEP: RVS PTFE DICHTING
Opslaan in lijst

€ 10.360,00/ stukexcl. btw

€ 12.535,60incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1579
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
200 mm
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
ASTM A351 CF8M
Materiaal klepmoer
ASTM A351 CF8M
Materiaal deksel
ASTM A351 CF8M
Materiaal dekselpakking
TFM1600