€ 6.630,00/ stukexcl. btw
€ 8.022,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1579 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 162 mm |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | ASTM A351 CF8M |
Materiaal klepmoer | ASTM A351 CF8M |
Materiaal deksel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal dekselpakking | TFM1600 |