Eriks
ECON®

ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN80

  • ERIKS:13243694
  • Fabrikant:8716901044297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Line blind afsluiters waarborgen 100% veiligheid in drie richtingen.

De ECON® line blind afsluiters zijn speciaal ontworpen voor het 100% scheiden (segregatie) van leidingsystemen en tanks. De uitstekende kwaliteit waarborgt een veilige, betrouwbare en milieuvriendelijke oplossing.
Dit in tegenstelling tot het gebruik van steekflenzen en ‘spectacle line blinds’ wat arbeidsintensief is en altijd gepaard gaat met mediumverlies. Dankzij het snelle open- en sluitmechanisme zijn ECON® line blinds eenvoudig te bedienen en kunnen de twee kleppen – ook wel JoJo genoemd – lekvrij en veilig worden verwijderd of geplaatst.

Toepassing
  • Olie- en chemicaliëntankers en boorplatforms.
  • Opslagtanks voor olie, chemicaliën en gassen.
  • Laad- en losstations.
  • Olieraffinaderijen.
  • Stoom.
Opslaan in lijst

€ 1.727,00/ stukexcl. btw

€ 2.089,67incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1578
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
154 mm
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
ASTM A351 CF8
Materiaal klepmoer
ASTM A351 CF8
Materiaal deksel
ASTM A216 WCB
Materiaal dekselpakking
TFM1600