€ 3.166,00/ stukexcl. btw
€ 3.830,86incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1578 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 162 mm |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | ASTM A351 CF8 |
Materiaal klepmoer | ASTM A351 CF8 |
Materiaal deksel | ASTM A216 WCB |
Materiaal dekselpakking | TFM1600 |