Eriks
ECON®

ECON® Lasnippel Type 1315 staal rechts buitendraad 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812134
  • Fabrikant:8716901082763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,08/ stukexcl. btw

€ 25,51incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1315
Uitvoering
Lasnippel
Procesaansluiting
Laseind
Maat procesaansluiting
14,9
Aansluiting instrumentzijde
Buitendraad rechts
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal
Staal
Max. werkdruk
400 bar
G
1/2" BSPP(G)
A
3.5
B
20 mm
C
5 mm
D
14.9 mm
L
40 mm