Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:11814693
  • Fabrikant:8716901109002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 77,60/ stukexcl. btw

€ 93,90incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7752ISO
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
70.4 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
63 bar
Maximale werkdruk
63 bar
DN
3/4" (20)
d
20 mm
L
70.4 mm
H
80 mm
M
145 mm
Gewicht
0.6 kg