Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:12427462
  • Fabrikant:8716901001061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 33,44/ stukexcl. btw

€ 40,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7752
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
74 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
68 bar
DN
3/4" (20)
d
20 mm
L
74 mm
H
57 mm
M
126 mm
Gewicht
0.5 kg