Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:12427444
  • Fabrikant:8716901000873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 22,00/ stukexcl. btw

€ 26,62incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7744
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
59 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
68 bar
DN
3/4" (20)
d
12.5 mm
L
59 mm
H
44 mm
M
95 mm
Gewicht
0.3 kg