Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7742FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 17.8mm 3/8" (10)

  • ERIKS:13708527
  • Fabrikant:8716901106117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 154,00/ stukexcl. btw

€ 186,34incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7742FS
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
17.8 mm
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
B16.11
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
71 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF8M
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
99 bar
Fire safe
Ja
DN
3/8" (10)
Volle doorlaat
Ja
d
15 mm
L
71 mm
H
83 mm
M
140 mm
C
17.8 mm
Gewicht
0.9 kg