€ 2.377,60/ stukexcl. btw
€ 2.876,90incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7742 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 4" (100) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 115.5 mm |
Aansluiting | Soklas |
Normering las aansluiting | B16.11 |
Druktrap artikel | Class 300 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 240 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F10 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Nee |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TF 4103 |
Materiaal spindel | ASTM A276 316 Grade S |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | RPTFE |
Materiaal huisafdichting | RPTFE |
Materiaal aansluitstuk | ASTM A351 CF3M |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 220 °C |
Maximale werkdruk | 49 bar |
DN | 4" (100) |
Volle doorlaat | Ja |
d | 100 mm |
L | 240 mm |
H | 207.5 mm |
M | 405 mm |
C | 115.5 mm |
Gewicht | 26 kg |