Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 300 Soklas B16.11 115.5mm 4" (100)

  • ERIKS:13279051
  • Fabrikant:8716901220066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.193,60/ stukexcl. btw

€ 1.444,26incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7742
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
4" (100)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
115.5 mm
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
B16.11
Druktrap artikel
Class 300
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
205 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF3M
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
49 bar
DN
4" (100)
Volle doorlaat
Nee
d
76 mm
L
205 mm
H
188 mm
M
257 mm
C
115.5 mm
Gewicht
16.5 kg