€ 439,60/ stukexcl. btw
€ 531,92incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7722FS |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Oppervlaktebescherming | Chemisch gezwart |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 49 mm |
Aansluiting | Soklas |
Normering las aansluiting | B16.11 |
Druktrap artikel | Class 600 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 129 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F07 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Nee |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TF 4103 |
Materiaal spindel | ASTM A276 316 Grade S |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | Grafiet |
Materiaal aansluitstuk | ASTM A216 WCB |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 220 °C |
Maximale werkdruk | 80 bar |
Fire safe | Ja |
DN | 1.1/2" (40) |
Volle doorlaat | Ja |
d | 38 mm |
L | 129 mm |
H | 148 mm |
M | 290 mm |
C | 49 mm |
Gewicht | 4.5 kg |