Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7722 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat T-sleutel Class 300 Soklas B16.11 115.5mm 4" (100)

  • ERIKS:13279036
  • Fabrikant:8716901218704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 2.009,60/ stukexcl. btw

€ 2.431,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7722
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
4" (100)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
115.5 mm
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
B16.11
Druktrap artikel
Class 300
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
240 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A216 WCB
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
51 bar
DN
4" (100)
Volle doorlaat
Ja
d
100 mm
L
240 mm
H
207.5 mm
M
405 mm
C
115.5 mm
Gewicht
26 kg