Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7722 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 21.9mm 1/2" (15)

  • ERIKS:13278886
  • Fabrikant:8716901218797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 90,40/ stukexcl. btw

€ 109,38incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7722
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Chemisch gezwart
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
21.9 mm
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
B16.11
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
72 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A216 WCB
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
102 bar
DN
1/2" (15)
Volle doorlaat
Ja
d
15 mm
L
72 mm
H
83 mm
M
140 mm
C
21.9 mm
Gewicht
1 kg