€ 1.284,80/ stukexcl. btw
€ 1.554,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7654 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 3" (80) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 88.9 mm |
Wanddikte aansluiting | 5.5 mm |
Aansluiting | Stomplas draaibaar laseind |
Normering las aansluiting | B16.25 S40 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 220 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F07 |
Montageflens 2 | F10 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Nee |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | ASTM A276 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | TFM 1600 |
Materiaal aansluitstuk | ASTM A351 CF3M |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 205 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 51 bar |
Maximale werkdruk | 51 bar |
DN | 3" (80) |
d | 76 mm |
L | 220 mm |
H | 159 mm |
M | 265 mm |
C | 88.9 mm |
Gewicht | 11.9 kg |