Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7654 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas draaibaar laseind B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25)

  • ERIKS:12622193
  • Fabrikant:8716901156754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 200,40/ stukexcl. btw

€ 242,48incl. btw

239 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7654
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
33.4 mm
Wanddikte aansluiting
3.4 mm
Aansluiting
Stomplas draaibaar laseind
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
100 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A276 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
TFM 1600
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF3M
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
63 bar
Maximale werkdruk
63 bar
DN
1" (25)
d
25 mm
L
100 mm
H
90 mm
M
175 mm
C
33.4 mm
Gewicht
1.4 kg