€ 251,60/ stukexcl. btw
€ 304,44incl. btw
242 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7646 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 61.4 mm |
Aansluiting | Soklas |
Normering las aansluiting | B16.11 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 140 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 205 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 63 bar |
Maximale werkdruk | 63 bar |
DN | 2" (50) |
d | 50 mm |
L | 140 mm |
H | 105 mm |
M | 184 mm |
C | 61.4 mm |
Gewicht | 3.7 kg |